Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12842100 Doppel-Kettenrad ZRE 16 B-1 21 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12842100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12842100
EAN/GTIN:
     4067201022701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Werkstoff: Stahl C43.
Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt.

Verwendung: Für zwei Einfach-Rollenketten nebeneinander.
Nicht für Zweifach-Ketten (Duplex-Ketten) geeignet.

Allgemeine Abmessungen:
B1 = 16,2 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
21 Zähnezahl
da:
181,2 mm
d:
170,43 mm
B:
30 mm
dg:
141 mm
L:
68 mm
M:
51,8 mm
Gewicht:
9,48 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad mädler, kettenrad, doppel kettenradscheiben, 1x17.02, Zweifachkettenrad, 16B-1, 1"x17,02mm, duplex sprocket, 16 B-1, sprocket, ZRE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,27*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
12888421
ab € 61,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.