| |
|
| Artikel-Nr.: 183-12841800 Herst.-Nr.: 12841800 EAN/GTIN: 4067201022367 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl C43. Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt.
Verwendung: Für zwei Einfach-Rollenketten nebeneinander. Nicht für Zweifach-Ketten (Duplex-Ketten) geeignet.
Allgemeine Abmessungen: B1 = 16,2 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle. Weitere Informationen: | | Zähnezahl: | 18 Zähnezahl | da: | 157,0 mm | d: | 146,28 mm | B: | 25 mm | dg: | 117 mm | L: | 68 mm | M: | 51,8 mm | Gewicht: | 6,7 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad mädler, kettenrad, doppel kettenradscheiben, 1x17.02, 1"x17,02mm, duplex sprocket, sprocket, Zweifachkettenrad, ZRE, 16 B-1, 16B-1 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | | | Frei Haus | ab € 43,02* | € 78,23* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 68,42* | € 128,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|