Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12841600 Doppel-Kettenrad ZRE 16 B-1 16 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12841600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12841600
EAN/GTIN:
     4067201022343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Werkstoff: Stahl C43.
Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt.

Verwendung: Für zwei Einfach-Rollenketten nebeneinander.
Nicht für Zweifach-Ketten (Duplex-Ketten) geeignet.

Allgemeine Abmessungen:
B1 = 16,2 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
16 Zähnezahl
da:
141,0 mm
d:
130,20 mm
B:
25 mm
dg:
101 mm
L:
68 mm
M:
51,8 mm
Gewicht:
5,09 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, mädler stahl kettenrad, kettenrad mädler, kettenrad, 16 B-1, 16B-1, 1"x17,02mm, sprocket, 1x17.02, duplex sprocket, ZRE, Zweifachkettenrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,23*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
12888416
ab € 38,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.