Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12841400 Doppel-Kettenrad ZRE 16 B-1 14 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12841400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12841400
EAN/GTIN:
     4067201038184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Werkstoff: Stahl C43.
Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt.

Verwendung: Für zwei Einfach-Rollenketten nebeneinander.
Nicht für Zweifach-Ketten (Duplex-Ketten) geeignet.

Allgemeine Abmessungen:
B1 = 16,2 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
14 Zähnezahl
da:
125,0 mm
d:
114,15 mm
B:
20 mm
dg:
85 mm
L:
68 mm
M:
51,8 mm
Gewicht:
3,76 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, doppel-kettenrad z=14, kettenrad mädler, kettenrad, Zweifachkettenrad, sprocket, 16B-1, duplex sprocket, 1"x17,02mm, 16 B-1, 1x17.02, ZRE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,39*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
12888414
ab € 30,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.