Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12788419 Kettenrad ZREG geh. 12B-1 19 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12788419
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12788419
EAN/GTIN:
     4067201243274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt.
Verzahnung induktiv gehärtet (ca. 50 HRC). Verwendung: Für
zwei Einfach-Rollenketten nebeneinander. Nicht für Zweifach-Ketten
(Duplex-Ketten) geeignet. Allgemeine Abmessungen: B1 = 11,1 mm, c = 2
mm, r3 = 19 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
19 Zähnezahl
da:
124,2 mm
d:
115,75 mm
B:
20 mm
dg:
94 mm
L:
44 mm
M:
32,9 mm
Gewicht:
2,75 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, duplex kettenrad 19 zähne, kettenrad mädler, kettenrad, hardened, Material, 12B-1, ZREG, duplex, Doppel-Kettenrad, Einfach-Rollenketten, sprocket, gehärtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,95*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.