Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12742100 Doppel-Kettenrad ZRE 12 B-1 21 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12742100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12742100
EAN/GTIN:
     4067201021810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Werkstoff: Stahl C43.
Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt.

Verwendung: Für zwei Einfach-Rollenketten nebeneinander.
Nicht für Zweifach-Ketten (Duplex-Ketten) geeignet.

Allgemeine Abmessungen:
B1 = 11,1 mm, c = 2 mm, r3 = 19 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
21 Zähnezahl
da:
136,0 mm
d:
127,82 mm
B:
25 mm
dg:
106 mm
L:
44 mm
M:
32,9 mm
Gewicht:
3,42 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad 21zähne 25h7, kettenrad mädler, kettenrad, 12B-1, 3/4x7/16, Zweifachkettenrad, duplex sprocket, 12 B-1, sprocket, ZRE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
38
1
€ 10,00*
ab € 22,64*
€ 41,16*
10 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 44,92*
€ 67,47*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
12788421
ab € 24,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.