Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12577188G Kettenrad ZRT GG 08 B-2 ZZ=114 - 2517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12577188G
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12577188G
EAN/GTIN:
     4067201236733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Artikelnummern, die mit G
enden, sind aus Grauguss GG25.



Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die Taper-Spannbuchse
ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat
bestellt werden. Allgemeine Abmessungen: B1 = 7,2 mm, B2 = 21 mm, c =
1,3 mm, r3 = 13 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
114 Zähnezahl
da:
466,9 mm
d:
460,90 mm
ND:
124 mm
L:
45 mm
Gewicht:
13,30 kg
Spannbuchsentyp:
2517 Nr.
Bohrung min.:
15 mm
Bohrung max.:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, mädler stahl kettenrad, kettenrad mädler, kettenrad, Kettenrad duplex zweifach ZRT Taper Taperbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,92*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,63*
€ 149,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,71*
€ 144,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,78*
€ 140,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,85*
€ 135,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 109,92*
€ 130,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.