Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12577145G Kettenrad ZRT GG 08 B-2 ZZ=45 - 2012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12577145G
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12577145G
EAN/GTIN:
     4067201236641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Artikelnummern, die mit G
enden, sind aus Grauguss GG25.



Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die Taper-Spannbuchse
ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat
bestellt werden. Allgemeine Abmessungen: B1 = 7,2 mm, B2 = 21 mm, c =
1,3 mm, r3 = 13 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
45 Zähnezahl
da:
188,0 mm
d:
182,07 mm
ND:
100 mm
L:
32 mm
Gewicht:
2,30 kg
Spannbuchsentyp:
2012 Nr.
Bohrung min.:
12 mm
Bohrung max.:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad 12b-2 45zähne, kettenrad mädler, kettenrad, Kettenrad duplex zweifach ZRT Taper Taperbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,31*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.