Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12566000N Zweifach-Rollenkette 08 B-2 Neptune


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12566000N
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12566000N
EAN/GTIN:
     4067201322863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette


Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoffe: Spezielle
Ketten-Stähle, mit Korrosionsschutzbeschichtung.
Premium-Einfach-Rollenketten, mit guter Korrosionsbeständigkeit.
Trotzdem hochbelastbar. Laschen, Buchsen, Bolzen und Rollen mit
besonders widerstandsfähiger Spezialbeschichtung gegen Feuchtigkeit und
alkalische Reinigungsmittel. Leistung und Abmessungen nach DIN.
Dynamisch vorgereckt. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden
Laschen). Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit
Innenglied endend. Temperaturbereich: -10° bis +60°. Größerer
Temperaturbereich -10 bis + 230 °C auf Anfrage. Bitte beachten:
Verpackungseinheit 5 m inkl. Verschlussglied. Falls Sonderlängen
gewünscht werden, sind die Länge und die Gliederzahl (ungerade Zahl!)
anzugeben. Bei Sonderlängen sind Verschlussglieder immer separat zu
bestellen.

Weitere Informationen:
DIN ISO-Nr.:
08 B-2 DIN ISO-Nr.
DIN / ISO-Nr.:
08 B-2 DIN / ISO-Nr.
Teilung p x innere Breite b1:
12,7 x 7,75 mm | 1/2 x 5/16 Zoll
Teilung p x innere Breite b1min.:
12,7 x 7,75 mm | 1/2 x 5/16 Zoll
Innere Breite b2:
11,30 mm
Innenglied- breite b2:
11,30 mm
Rollen-Ø d1:
8,51 mm
b5:
31,0 mm
Pt:
13,92 mm
b7:
3,9 mm
Bruchkraft min.:
32 kN
Gewicht:
1,36 kg/m
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, mädler rollenkette 08 b-2, din 8187, 08b-2 din 8187, roller chain, Beschichtung zur Korrosionsprävention Korrosion, rollenkette Rollenkettee Rollenketten Rollen-Ke, Einfach-Hülsenkette, Korrosionsresistente Beschichtung Schutzbeschic, B-1, Korrosionsgeschützte Rollenketten Korrosionsres, hülsenkette antriebskette rollenketten din 8187, single roller chain, Einfach-Rollenkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,04*
  
Preis gilt ab 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 100,62*
€ 119,74
pro Meter
ab 5 Meter
€ 94,34*
€ 112,26
pro Meter
ab 10 Meter
€ 91,19*
€ 108,52
pro Meter
ab 25 Meter
€ 89,30*
€ 106,27
pro Meter
ab 50 Meter
€ 88,04*
€ 104,77
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.