Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12183025 Kettenrad ZRF geh. 06 B-2 ZZ=30 B= 25H7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12183025
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12183025
EAN/GTIN:
     4067201322672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder

Werkstoff: Stahl C45.

Einbaufertig, für diverse Wellendurchmesser. Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca. HRC 50), Fertigbohrung H7 Rauwert Ra 1,6, Nut nach DIN 6885/1 auf Zahnspitze ausgerichtet, 2 Stellschraubengewinde, einmal auf Nut ausgerichtet, einmal 90° versetzt.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
30 Zähnezahl
BohrungH7:
25 mm
Ausführung:
A Ausführung
da:
94,7 mm
d:
91,12 mm
ND:
60 mm
L:
40 mm
KH9:
8 mm
T2:
3,3 mm
M:
M6 M
Gewicht:
1,07 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,48*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
12113000
ab € 7,17*
Zubehör
Mädler
12188130
ab € 7,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.