| |
|
| Artikel-Nr.: 183-12013000 Herst.-Nr.: 12013000 EAN/GTIN: 4067201006503 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl, nicht gehärtet.
Bohrungen vorgebohrt.
Allgemeine Abmessungen: B1 = 2,7 mm, B2 = 8,3 mm, c = 1,0 mm, r3 = 8 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
Weitere Informationen: | | Zähnezahl: | 30 Zähnezahl | da: | 79,8 mm | d: | 76,53 mm | ND: | 50 mm | B: | 12 mm | L: | 22 mm | Gewicht: | 454 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, mädler stahl kettenrad, kettenrad mädler, kettenrad, Duplexkettenrad, sprocket, double sprocket, 05 B-2, Zweifachkettenrad, 05B-2, ZRS, Teilung 8mm |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 11,91* | € 14,78* | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 16,63* | € 26,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|