Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11012500 Kettenrad KRS Stahl 24 B-1 25 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-11012500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     11012500
EAN/GTIN:
     4067201015253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder




Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Ab Zähnezahl 45 aus
Grauguss GG25. Bohrungen vorgebohrt.

Zähnezahlen 28 bis 38 mit
eingeschweißter Nabe.

Allgemeine Abmessungen: B1 = 24,1 mm,
c = 4 mm, r3 = 38 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
25 Zähnezahl
da:
319,0 mm
d:
304,00 mm
ND:
150 mm
B:
25 mm
L:
60 mm
Gewicht:
17,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, kettenrad mit nabe 12 b1 z=25, kettenrad 12b-1, kettenrad mädler, 1 1/2x1, 24B-1, KRS, 24 B-1, sprocket
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
8
Frei Haus
ab € 100,43*
€ 138,53*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,13*
€ 211,22*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,53*
€ 164,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,66*
€ 148,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,81*
€ 131,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,89*
€ 123,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.