Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10982038 Kettenrad KRF geh. 20 B-1 ZZ=20 B=38 H7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10982038
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10982038
EAN/GTIN:
     4067201248781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca.
HRC 50). Einbaufertig, für diverse Wellendurchmesser.
Fertigbohrung H7 -Rauwert Ra 1,6, Nut nach DIN 6885/1 auf Zahnspitze
ausgerichtet, 2 Stellschraubengewinde, einmal auf Nut ausgerichtet,
einmal 90° versetzt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 18,5 mm, c = 23,5 mm,
r3 = 32 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
20 Zähnezahl
BohrungH7:
38 mm
Ausführung:
A Ausführung
da:
218,1 mm
d:
202,98 mm
ND:
120 mm
L:
50 mm
KH9:
10 mm
T2:
3,3 mm
M:
M8 M
Gewicht:
6,70 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, mädler kettenrad krt 10b-1, kettenrad 12b-1, kettenrad mädler, 20 B-1, sprocket, ready to use, Zähne, 20B-1, Nabe, KRF, einseitiger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,25*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.