Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10981435 Kettenrad KRF geh. 20 B-1 ZZ=14 B=35 H7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10981435
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10981435
EAN/GTIN:
     4067201249627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca.
HRC 50). Einbaufertig, für diverse Wellendurchmesser.
Fertigbohrung H7 -Rauwert Ra 1,6, Nut nach DIN 6885/1 auf Zahnspitze
ausgerichtet, 2 Stellschraubengewinde, einmal auf Nut ausgerichtet,
einmal 90° versetzt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 18,5 mm, c = 23,5 mm,
r3 = 32 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
14 Zähnezahl
BohrungH7:
35 mm
Ausführung:
A Ausführung
da:
157,8 mm
d:
142,68 mm
ND:
108 mm
L:
45 mm
KH9:
10 mm
T2:
3,3 mm
M:
M8 M
Gewicht:
3,64 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad mit nabe 10 b1 z=14, kettenrad 12b-1, kettenrad mädler, einseitiger, ready to use, KRF, 20B-1, Zähne, sprocket, Nabe, 20 B-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,38*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.