Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10980930 Kettenrad KRF geh. 20 B-1 ZZ=09 B=30 H7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10980930
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10980930
EAN/GTIN:
     4067201246916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca.
HRC 50). Einbaufertig, für diverse Wellendurchmesser.
Fertigbohrung H7 -Rauwert Ra 1,6, Nut nach DIN 6885/1 auf Zahnspitze
ausgerichtet, 2 Stellschraubengewinde, einmal auf Nut ausgerichtet,
einmal 90° versetzt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 18,5 mm, c = 23,5 mm,
r3 = 32 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
9 Zähnezahl
BohrungH7:
30 mm
Ausführung:
A Ausführung
da:
108,0 mm
d:
92,84 mm
ND:
63 mm
L:
40 mm
KH9:
10 mm
T2:
3,3 mm
M:
M8 M
Gewicht:
1,14 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, mädler kettenrad krt 10b-1, kettenrad 12b-1, kettenrad mädler, Nabe, KRF, 20B-1, einseitiger, Zähne, sprocket, ready to use, 20 B-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,60*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.