Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10899000P Einfach-Rollenkette 16 B-1 SS Premium


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10899000P
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10899000P
EAN/GTIN:
     4067201321484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette


Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoffe: Spezieller
Edelstahl ähnlich 1.4301 (V2A). Kaltgeschmiedet, nur minimal magnetisch.
Premium-Einfach-Rollenketten mit hoher chemischer Beständigkeit. In
gleichbleibend hoher Qualität gefertigt. Hauptabmessungen nach DIN ISO
606 (ex DIN 8187). Werkstoffbedingt liegen Leistung und Bruchkraft unter
den Standard-Ketten. Die angegebene zulässige Kraft sollte nicht
überschritten werden. Nicht geschmiert. Die Ketten müssen je nach
Einsatzgebiet geschmiert werden. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit
geraden Laschen). Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit
Innenglied endend. Temperaturbereich: -20° bis +400°. Bitte
beachten:
Verpackungseinheit 5 m inkl. Verschlussglied.

Weitere Informationen:
DIN ISO-Nr.:
16 B-1 DIN ISO-Nr.
Teilung p x innere Breite b1min.:
25,4 x 17,02 mm | 1'' x 17,02mm Zoll
Innere Breite b2:
25,45 mm
Rollen-Ø d1:
15,88 mm
Bolzen-Ø:
8,28 mm
b4:
36,1 mm
b7:
5,4 mm
Bruchkraft min.:
2,06 kN
Gewicht:
2,70 kg/m
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, mädler rollenkette 16b-1, din 8187, din 8187 16b-1, Einfach-Rollenkette, roller chain, Einfach-Hülsenkette, B-1, rollenkette Rollenkettee Rollenketten Rollen-Ke, Qualitätsrollenketten Edelstahlketten Premium-, single roller chain, hülsenkette antriebskette rollenketten din 8187, Premium Edelstahl Rollenketten V2A Rollenketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,11*
  
Preis gilt ab 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 119,31*
€ 141,98
pro Meter
ab 5 Meter
€ 114,56*
€ 136,33
pro Meter
ab 10 Meter
€ 113,00*
€ 134,47
pro Meter
ab 25 Meter
€ 110,67*
€ 131,70
pro Meter
ab 50 Meter
€ 109,11*
€ 129,84
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.