Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10882540 Kettenrad KRF geh. 16 B-1 ZZ=25 B=40 H7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10882540
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10882540
EAN/GTIN:
     4067201014058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca.
HRC 50). Einbaufertig, für diverse Wellendurchmesser.
Fertigbohrung H7 -Rauwert Ra 1,6, Nut nach DIN 6885/1 auf Zahnspitze
ausgerichtet, 2 Stellschraubengewinde, einmal auf Nut ausgerichtet,
einmal 90° versetzt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 16,2 mm, c = 2,5 mm,
r3 = 26 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
25 Zähnezahl
Bohrung:
40 mm
Aus- führung:
A Aus- führung
da:
213,5 mm
d:
202,66 mm
ND:
110 mm
L:
50 mm
K:
12 mm
T2:
3,3 mm
M:
M10 M
Gewicht:
5,820 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad mit nabe 12 b1 z=25, kettenrad 12b-1, kettenrad mädler, 1x17.02, sprocket, 16 B-1, KRF, einbaufertig, ready to use, 16B-1, 1"x17,02
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
20
Frei Haus
ab € 54,84*
€ 91,87*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,91*
€ 149,58*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
10812500
ab € 24,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.