Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10882242 Kettenrad KRF geh. 16 B-1 ZZ=22 B=42 H7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10882242
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10882242
EAN/GTIN:
     4067201246008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca.
HRC 50). Einbaufertig, für diverse Wellendurchmesser.
Fertigbohrung H7 -Rauwert Ra 1,6, Nut nach DIN 6885/1 auf Zahnspitze
ausgerichtet, 2 Stellschraubengewinde, einmal auf Nut ausgerichtet,
einmal 90° versetzt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 16,2 mm, c = 2,5 mm,
r3 = 26 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
22 Zähnezahl
Bohrung:
42 mm
Aus- führung:
A Aus- führung
da:
189,3 mm
d:
178,48 mm
ND:
110 mm
L:
50 mm
K:
12 mm
T2:
3,3 mm
M:
M10 M
Gewicht:
4,862 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, mädler kettenrad krt 10b-1, kettenrad 12b-1, kettenrad mädler, KRF, 16 B-1, ready to use, 1"x17,02, sprocket, 16B-1, einbaufertig, 1x17.02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,08*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
10812200
ab € 20,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.