Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10881545 Kettenrad KRF geh. 16 B-1 ZZ=15 B=45 H7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10881545
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10881545
EAN/GTIN:
     4067201010777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca.
HRC 50). Einbaufertig, für diverse Wellendurchmesser.
Fertigbohrung H7 -Rauwert Ra 1,6, Nut nach DIN 6885/1 auf Zahnspitze
ausgerichtet, 2 Stellschraubengewinde, einmal auf Nut ausgerichtet,
einmal 90° versetzt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 16,2 mm, c = 2,5 mm,
r3 = 26 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
15 Zähnezahl
Bohrung:
45 mm
Aus- führung:
A Aus- führung
da:
133,0 mm
d:
122,17 mm
ND:
92 mm
L:
40 mm
K:
14 mm
T2:
3,8 mm
M:
M12 M
Gewicht:
2,078 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, mädler kettenrad krt 10b-1, kettenrad 12b-1, kettenrad mädler, 1x17.02, ready to use, sprocket, 16B-1, einbaufertig, 16 B-1, KRF, 1"x17,02
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
36
1
€ 10,00*
ab € 22,65*
€ 45,68*
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 49,63*
€ 74,37*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
10811500
ab € 10,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.