Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10828300 Kettenradscheibe KRL 16 B-1 95 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10828300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10828300
EAN/GTIN:
     4067201016595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen
vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 16,2 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26
mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
95 Zähnezahl
da:
781,1 mm
d:
768,22 mm
B:
30 mm
Gewicht:
56,00 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, mädler kettenrad 08 b-1, kettenrad 12b-1, kettenrad mädler, 16 B-1, sprocket, 16B-1, KRL, plate wheel, 1"x17,02mm, 1x17.02mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
4
Frei Haus
ab € 365,84*
€ 455,84*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 497,23*
€ 771,50*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,84*
€ 542,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,92*
€ 493,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,30*
€ 477,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 387,62*
€ 461,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 382,20*
€ 454,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 374,00*
€ 445,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 365,84*
€ 435,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
10818300
ab € 332,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.