Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10788122 Kettenrad KRG geh. 12B-1 22 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10788122
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10788122
EAN/GTIN:
     4067201255161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder

Werkstoff: Stahl C45, Zähne induktiv gehärtet (ca. HRC 50).
Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 11,1 mm, c = 2,0 mm, r3 = 19 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
22 Zähnezahl
da:
141,8 mm
d:
133,86 mm
ND:
90 mm
B:
20 mm
L:
40 mm
Gewicht:
2450 g
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, mädler kettenrad krt 10b-1, kettenrad 12b-1, kettenrad mädler, KRG 12B-1 12 B-1 Kettenrad sprocket 3/4 7/16 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
10712200
ab € 10,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.