Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10788121 Kettenrad KRG geh. 12B-1 21 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10788121
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10788121
EAN/GTIN:
     4067201252559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder

Werkstoff: Stahl C45, Zähne induktiv gehärtet (ca. HRC 50).
Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 11,1 mm, c = 2,0 mm, r3 = 19 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
21 Zähnezahl
da:
136,0 mm
d:
127,82 mm
ND:
90 mm
B:
20 mm
L:
40 mm
Gewicht:
2310 g
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, mädler kettenrad krt 10b-1, kettenrad 12b-1, kettenrad mädler, KRG 12B-1 12 B-1 Kettenrad sprocket 3/4 7/16 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,66*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
10712100
ab € 9,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.