Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10782342 Kettenrad KRF geh. 12 B-1 ZZ=23 B=42 H7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10782342
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10782342
EAN/GTIN:
     4067201250470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca.
HRC 50). Einbaufertig, für diverse Wellendurchmesser.
Fertigbohrung H7 -Rauwert Ra 1,6, Nut nach DIN 6885/1 auf Zahnspitze
ausgerichtet, 2 Stellschraubengewinde, einmal auf Nut ausgerichtet,
einmal 90° versetzt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 11,1 mm, c = 2 mm, r3
= 19 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
23 Zähnezahl
BohrungH7[mm]:
42 mm
Aus- führung:
A Aus- führung
da:
149,0 mm
d:
139,90 mm
ND:
90 mm
L:
40 mm
KH9:
12 mm
T2:
3,3 mm
M:
M10 M
Gewicht:
2,214 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, mädler kettenrad krt 10b-1, kettenrad 12b-1, kettenrad mädler, KRF, 3/4x7/16, ready to use, einbaufertig, 12 B-1, sprocket, 12B-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,13*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
10712300
ab € 10,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.