Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10777130 Kettenrad KRT ST 12 B-1 ZZ= 30 - 2517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10777130
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10777130
EAN/GTIN:
     4067201017011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Artikelnummern, die mit G
enden, sind aus Grauguss GG25.





Diese Räder sind verstärkt und die Zähne sitzen mittig auf der
Kettenradscheibe.



Einbaufertig für Taper-Spannbuchse.
Die Taper-Spannbuchse
ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat
bestellt werden.
Allgemeine Abmessungen: B1 = 11,1 mm, c = 2 mm, r3 =
19 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
30 Zähnezahl
da:
190,5 mm
d:
182,24 mm
ND:
108 mm
L:
45 mm
Gewicht:
2,49 kg
Spannbuchsentyp:
2517 Spannbuchsentyp
Bohrung min.:
15 mm
Bohrung max.:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, mädler kettenrad krt 10b-1, kettenrad 12b-1, kettenrad mädler, 3/4x7/16, KRT, taper sprocket, 12B-1, Taperbuchse, taperbush, sprocket, 12 B-1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
69
1
€ 10,00*
ab € 23,13*
€ 36,12*
13 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 39,29*
€ 59,34*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.