Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10777114 Kettenrad KRT ST 12 B-1 ZZ= 14 - 1610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10777114
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10777114
EAN/GTIN:
     4067201017936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Artikelnummern, die mit G
enden, sind aus Grauguss GG25.





Diese Räder sind verstärkt und die Zähne sitzen mittig auf der
Kettenradscheibe.



Einbaufertig für Taper-Spannbuchse.
Die Taper-Spannbuchse
ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat
bestellt werden.
Allgemeine Abmessungen: B1 = 11,1 mm, c = 2 mm, r3 =
19 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
14 Zähnezahl
da:
93,6 mm
d:
85,61 mm
ND:
70 mm
L:
25 mm
Gewicht:
0,48 kg
Spannbuchsentyp:
1610 Spannbuchsentyp
Bohrung min.:
12 mm
Bohrung max.:
42 mm
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, kettenrad mit nabe 10 b1 z=14, kettenrad 12b-1, kettenrad mädler, taper sprocket, 3/4x7/16, sprocket, 12B-1, 12 B-1, taperbush, KRT, Taperbuchse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
174
1
€ 10,00*
ab € 7,41*
€ 11,57*
13 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 12,97*
€ 20,69*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.