Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10677125 Kettenrad KRT ST 10 B-1 ZZ= 25 - 2012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10677125
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10677125
EAN/GTIN:
     4067201011118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet Artikelnummern, die mit G
enden, sind aus Grauguss GG25.



Bei Artikel 10677183G und 10677188G sitzen die Zähne mittig auf der
Kettenradscheibe.



Einbaufertig für Taper-Spannbuchse.
Die Taper-Spannbuchse
ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat
bestellt werden.
Allgemeine Abmessungen: B1 = 9,1 mm, c = 1,6 mm, r3
= 16 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
25 Zähnezahl
da:
134,0 mm
d:
126,66 mm
ND:
90 mm
L:
32 mm
Gewicht:
1,15 kg
Spannbuchsentyp:
2012 Spannbuchsentyp
Bohrung min.:
12 mm
Bohrung max.:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, kettenrad mit nabe 12 b1 z=25, kettenrad 12b-1, kettenrad mädler, taperbush, 10B-1, taper sprocket, 5/8x3/8, KRT, 10 B-1, Taperbuchse, sprocket
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
120
1
€ 10,00*
ab € 11,96*
€ 18,68*
11 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 18,46*
€ 33,16*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.