| |
|
| Artikel-Nr.: 183-10677114 Herst.-Nr.: 10677114 EAN/GTIN: 4067201029946 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet Artikelnummern, die mit G enden, sind aus Grauguss GG25. Bei Artikel 10677183G und 10677188G sitzen die Zähne mittig auf der Kettenradscheibe. Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat bestellt werden. Allgemeine Abmessungen: B1 = 9,1 mm, c = 1,6 mm, r3 = 16 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:
Film (3,5 Minuten)
Weitere Informationen: | | Zähnezahl: | 14 Zähnezahl | da: | 78,0 mm | d: | 71,34 mm | ND: | 52 mm | L: | 22 mm | Gewicht: | 0,29 kg | Spannbuchsentyp: | 1108 Spannbuchsentyp | Bohrung min.: | 9 mm | Bohrung max.: | 28 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, kettenrad 08b 1, kettenrad, kettenrad mädler, 10 B-1, 5/8x3/8, sprocket, Taperbuchse, taperbush, KRT, 10B-1, taper sprocket |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 4,77* | € 7,46* | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 7,55* | € 13,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|