Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10577125 Kettenrad KRT Stahl 08 B-1 ZZ= 25 - 1610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10577125
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10577125
EAN/GTIN:
     4067201004356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder




Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Artikelnummern, die mit G
enden, sind aus Grauguss GG25.






Bei Art. 10577188G sitzen die Zähne mittig auf der Kettenradscheibe.






Einbaufertig für Taper-Spannbuchse.
Die
Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und
muss separat bestellt werden.



Allgemeine Abmessungen: B1 = 7,2 mm, c = 1,3 mm, r3 = 13 mm.



Weitere Abmessungen siehe Tabelle.



In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von
Taper-Spannbuchsen:

Film
(3,5 Minuten)



Weitere Informationen:
Zähnezahl:
25 Zähnezahl
da:
105,8 mm
d:
101,33 mm
ND:
76 mm
L:
25 mm
Gewicht:
720 g
Spannbuchsentyp:
1610 Spannbuchsentyp
Bohrung min.:
12 mm
Bohrung max.:
42 mm
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, kettenrad mit nabe 12 b1 z=25, kettenrad 12b-1, kettenrad mädler, KRT, sprocket, 08 B-1, 08B-1, taper sprocket, taperbush, 1/2x5/16, Taperbuchse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
112
1
€ 10,00*
ab € 6,38*
€ 9,97*
11 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 10,03*
€ 17,80*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.