Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10199125 Kettenrad KRR RF 06 B-1 25 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10199125
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10199125
EAN/GTIN:
     4067201000211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).






Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 5,3
mm, c = 1,0 mm, r3 = 10 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
25 Zähnezahl
da:
80,0 mm
d:
76,00 mm
ND:
57 mm
B:
12 mm
L:
28 mm
Gewicht:
592 g
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad 08b 1, kettenrad, kettenrad mädler, 3/8x7/32, KRR, rostfrei, 06 B-1, 06B-1, 1.4305, stainless, sprocket, Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.