Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10199000 Einfach-Rollenkette 06 B-1 rostfrei


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10199000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10199000
EAN/GTIN:
     4067201003595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette


Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).



Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Einfach-Rollenketten mit guter
chemischer Beständigkeit. Hauptabmessungen nach DIN. Werkstoffbedingt
liegen Leistung und Bruchkraft unter den Standard-Ketten. Die angegebene
Bruchkraft sollte nur zu max. einem Sechstel genutzt werden, um
bleibende Verformung zu vermeiden. Vorgereckt. Nicht geschmiert. Die
Ketten müssen je nach Einsatzgebiet geschmiert werden. Geschweifte
Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Lieferlängen mit ungerader
Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Verschlussglieder müssen
separat bestellt werden.

Weitere Informationen:
DIN ISO-Nr.:
06 B-1 DIN ISO-Nr.
Teilung p x innere Breite b1min.:
9,525 x 5,72 mm | 3/8 x 7/32 Zoll
Innere Breite b2:
8,53 mm
Rollen-Ø d1:
6,35 mm
Bolzen-Ø:
3,28 mm
b4:
13,5 mm
b7:
3,3 mm
Bruchkraft min.:
6,2 kN
Gewicht:
0,41 kg/m
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, Stahlkette, mädler rollenkette 06 b-1, din 8187, din 8187 05b 1, 8187, rostfrei, roller-chain, rollerchain, roller chain, Edelstahl-Keten, stainless, Edelstahl-Ketten, Edelstahl, Edelstahlketten, Edelstahlketen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,41*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 40,14*
€ 47,77
pro Meter
ab 5 Meter
€ 38,79*
€ 46,16
pro Meter
ab 10 Meter
€ 36,13*
€ 42,99
pro Meter
ab 25 Meter
€ 33,43*
€ 39,78
pro Meter
ab 50 Meter
€ 30,76*
€ 36,60
pro Meter
ab 100 Meter
€ 26,76*
€ 31,84
pro Meter
ab 250 Meter
€ 24,07*
€ 28,64
pro Meter
ab 500 Meter
€ 21,41*
€ 25,48
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.