Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10181920 Kettenrad KRF geh. 06 B-1 ZZ=19 B= 20H7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10181920
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10181920
EAN/GTIN:
     4067201003298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca.
HRC 50). Einbaufertig, für diverse Wellendurchmesser.
Fertigbohrung H7 -Rauwert Ra 1,6, Nut nach DIN 6885/1 auf Zahnspitze
ausgerichtet, 2 Stellschraubengewinde, einmal auf Nut ausgerichtet,
einmal 90° versetzt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 5,3 mm, c = 1,0 mm, r3
= 10 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
19 Zähnezahl
BohrungH7[mm]:
20 mm
Aus- führung:
A Aus- führung
da:
61,3 mm
d:
57,87 mm
ND:
45 mm
L:
28 mm
KH9:
6 mm
T2:
2,8 mm
M:
M5 M
Gewicht:
0,318 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, mädler kettenrad krt 10b-1, kettenrad 12b-1, kettenrad mädler, einbaufertig, 06B-1, 06 B-1, sprocket, KRF, ready to use, 3/8x7/32
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
119
€ 10,00*
ab € 7,93*
€ 21,05*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 22,70*
€ 40,27*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
10111900
ab € 2,43*
Zubehör
Mädler
10188119
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.