Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10177000L Einfach-Rollenkette 06 B-1 Lambda


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10177000L
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10177000L
EAN/GTIN:
     4067201320562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette


Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoffe: Spezielle
Ketten-Stähle, Buchsen aus Sintermetall. Selbstschmierende
Einfach-Rollenketten in Premiumqualität. Nahtlose Sintermetallbuchsen
getränkt mit NSF-H1 Hochleistungsschmierstoff. Speziell beschichtete
Bolzen. Größe 08 bis 16 mit Senkvernietung. Dynamisch vorgereckt.
Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Lieferlängen mit
ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend.
Verschlussglieder mit Stanzringverdichtung zur Festigkeitserhöhung. Temperaturbereich:
-10° bis +150°. Bitte beachten: Verpackungseinheit 5 m
inkl. Verschlussglied.

Weitere Informationen:
DIN ISO-Nr.:
06 B-1 DIN ISO-Nr.
Teilung p x innere Breite b1min.:
9,525 x 5,72 mm | 3/8 x 7/32 Zoll
Innere Breite b2:
8,53 mm
Rollen-Ø d1:
6,35 mm
Bolzen-Ø:
3,28 mm
b4:
13,5 mm
b7:
3,3 mm
Bruchkraft min.:
8,9 kN
Gewicht:
0,39 kg/m
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, mädler rollenkette 06 b-1, din 8187, din 8187 05b 1, Einfach-Hülsenkette, Einfach-Rollenkette, hülsenkette antriebskette rollenketten din 8187, roller chain, B-1, single roller chain, tsubaki lambda tsubaki lambda chain lambda kett, rollenkette Rollenkettee Rollenketten Rollen-Ke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,10*
  
Preis gilt ab 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 89,78*
€ 106,84
pro Meter
ab 5 Meter
€ 86,21*
€ 102,59
pro Meter
ab 10 Meter
€ 85,03*
€ 101,19
pro Meter
ab 25 Meter
€ 83,27*
€ 99,09
pro Meter
ab 50 Meter
€ 82,10*
€ 97,70
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.