Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10166000N Einfach-Rollenkette 06 B-1 Neptune


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10166000N
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10166000N
EAN/GTIN:
     4067201320487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette


Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoffe: Spezielle
Ketten-Stähle, mit Korrosionsschutzbeschichtung.
Premium-Einfach-Rollenketten, mit guter Korrosionsbeständigkeit.
Trotzdem hochbelastbar. Laschen, Buchsen, Bolzen und Rollen mit
besonders widerstandsfähiger Spezialbeschichtung gegen Feuchtigkeit und
alkalische Reinigungsmittel. Größe 08 bis 16 mit Senkvernietung.
Leistung und Abmessungen nach DIN. Dynamisch vorgereckt. Geschweifte
Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Lieferlängen mit ungerader
Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Temperaturbereich:
-10° bis +60°. Größerer Temperaturbereich -10 bis + 230 °C auf Anfrage. Bitte
beachten:
Verpackungseinheit 5 m inkl. Verschlussglied.

Weitere Informationen:
DIN ISO-Nr.:
06 B-1 DIN ISO-Nr.
Teilung p x innere Breite b1min.:
9,525 x 5,72 mm | 3/8 x 7/32 Zoll
Innere Breite b2:
8,53 mm
Rollen-Ø d1:
6,35 mm
Bolzen-Ø:
3,28 mm
b4:
13,5 mm
b7:
3,3 mm
Bruchkraft min.:
9 kN
Gewicht:
0,39 kg/m
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, mädler rollenkette 06 b-1, din 8187, din 8187 05b 1, Einfach-Rollenkette, rollenkette Rollenkettee Rollenketten Rollen-Ke, roller chain, hülsenkette antriebskette rollenketten din 8187, Beschichtung zur Korrosionsprävention Korrosion, Einfach-Hülsenkette, Korrosionsresistente Beschichtung Schutzbeschic, single roller chain, B-1, Korrosionsgeschützte Rollenketten Korrosionsres
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,64*
  
Preis gilt ab 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 48,81*
€ 58,08
pro Meter
ab 5 Meter
€ 46,87*
€ 55,78
pro Meter
ab 10 Meter
€ 46,23*
€ 55,01
pro Meter
ab 25 Meter
€ 45,27*
€ 53,87
pro Meter
ab 50 Meter
€ 44,64*
€ 53,12
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.