Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10100000 Einfach-Rollenkette 06B-1


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10100000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10100000
EAN/GTIN:
     4067201008323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette


Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoffe: Spezielle
Ketten-Stähle. Hochwertige Einfach-Rollenketten, vorgereckt nach DIN.
Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Die angegebene
Bruchkraft sollte nur zu max. einem Sechstel genutzt werden, um eine
bleibende Verformung zu vermeiden. Lieferlängen mit ungerader
Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Verschlußglieder müssen
separat bestellt werden. Temperaturbereich: -20° bis +120°.
Andere Temperaturen mit Spezialfett möglich. * Teilung 4mm als
Hülsenkette.

Weitere Informationen:
DIN ISO-Nr.:
06 B-1 DIN ISO-Nr.
Teilung p x innere Breite b1min.:
9,525 x 5,72 mm | 3/8 x 7/32 Zoll
Innere Breite b2:
8,53 mm
Rollen-Ø d1:
6,35 mm
Bolzen-Ø:
3,28 mm
b4:
13,5 mm
b7:
3,3 mm
Bruchkraft min.:
8,9 kN
Gewicht:
0,41 kg/m
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, mädler rollenkette 06 b-1, din 8187, din 8187 05b 1, roller chain, Einfach-Rollenkette, single roller chain, B-1, Einfach-Hülsenkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,69*
€ 10,34
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,32*
€ 9,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,94*
€ 9,45
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,40*
€ 8,81
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,46*
€ 7,69
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,53*
€ 6,58
pro Meter
ab 250 Meter
€ 4,61*
€ 5,49
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,04*
€ 4,81
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.