Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10052300 Kettenrad KRK Azetal 04 Tlg. 6mm 23 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10052300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10052300
EAN/GTIN:
     4067201008422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Bohrungen ISO H8. Metalleinsätze im Nabenbereich mit Fertigbohrung,
Passfedernut und Stellschraubgewinde sind je nach Stückzahl und
Abmessung auf Anfrage lieferbar. Allgemeine Abmessungen: B1 = 2,6 mm, c
= 0,6 mm, r3 = 6 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
23 Zähnezahl
da:
46,5 mm
d:
44,06 mm
B:
10 mm
ND:
28 mm
L:
13 mm
Gewicht:
12 g
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, mädler kettenrad krt 10b-1, kettenrad 12b-1, kettenrad mädler, 04-1, Teilung 6mm, KRK, pitch 6mm, Kunststoff, sprocket, plastic
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
8
1
€ 10,00*
ab € 2,28*
€ 3,61*
10 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 4,22*
€ 7,20*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.