Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10051300 Kettenrad KRK Azetal 04 Tlg. 6mm 13 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10051300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10051300
EAN/GTIN:
     4067201001942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Bohrungen ISO H8. Metalleinsätze im Nabenbereich mit Fertigbohrung,
Passfedernut und Stellschraubgewinde sind je nach Stückzahl und
Abmessung auf Anfrage lieferbar. Allgemeine Abmessungen: B1 = 2,6 mm, c
= 0,6 mm, r3 = 6 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
13 Zähnezahl
da:
27,5 mm
d:
25,05 mm
B:
8 mm
ND:
18 mm
L:
10 mm
Gewicht:
3 g
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, mädler kettenrad krt 10b-1, kettenrad 12b-1, kettenrad mädler, plastic, Teilung 6mm, 04-1, Kunststoff, sprocket, pitch 6mm, KRK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.