Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10032500 Kettenrad KRS Stahl 03 Tlg. 5mm 25 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10032500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10032500
EAN/GTIN:
     4067201001935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen
vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 2,3 mm, c = 0,5 mm, r3 = 5 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
25 Zähnezahl
da:
42,1 mm
d:
39,89 mm
ND:
20 mm
B:
8 mm
L:
13 mm
Gewicht:
41 g
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad mit nabe 12 b1 z=25, kettenrad 12b-1, kettenrad mädler, KRS, sprocket, Teilung 5mm, 03-1, pitch 5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.