Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10002500 Kettenrad KRS Stahl Tlg. 4mm 25 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10002500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10002500
EAN/GTIN:
     4067201002895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt.
Allgemeine Abmessungen: B1 = 2,45 mm, c = 0,33 mm, r3 = 3,75 mm. Weitere
Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
25 Zähnezahl
da:
33,7 mm
d:
31,94 mm
ND:
25,0 mm
B:
8 mm
L:
14 mm
Gewicht:
52 g
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, kettenrad mit nabe 12 b1 z=25, kettenrad 12b-1, kettenrad mädler, Teilung 4mm, KRS, pitch 4mm, sprocket
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
17
1
€ 10,00*
ab € 6,21*
€ 12,21*
10 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 17,16*
€ 21,74*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.