Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10001400 Kettenrad KRS Stahl Tlg. 4mm 14 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10001400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10001400
EAN/GTIN:
     4067201007470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt.
Allgemeine Abmessungen: B1 = 2,45 mm, c = 0,33 mm, r3 = 3,75 mm. Weitere
Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
14 Zähnezahl
da:
19,5 mm
d:
17,98 mm
ND:
12,5 mm
B:
5 mm
L:
12 mm
Gewicht:
11 g
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad mit nabe 10 b1 z=14, kettenrad 12b-1, kettenrad mädler, pitch 4mm, Teilung 4mm, sprocket, KRS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.