|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1818H-3413349 Herst.-Nr.: 1254044 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Festo DHPS-16-A-NO Parallelgreifer Parallelgreifer DHPS-16-A-NO Baugröße=16, Hub pro Greifbacken=5 mm, Max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay=< 0,5 deg, Max. Greifbackenspiel Sz=< 0,02 mm Weitere Informationen:  |  | Herstellertypenbezeichnung: | DHPS-16-A-NO | Ursprungsland: | IT | Gewicht: | 0,25 | Serie: | DHPS | Hersteller Typenbezeichnung: | DHPS-16-A-NO | ECLASS-4.1: | 27290904 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,90* | ab € 336,40* | € 384,63* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 384,81* | € 446,84* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 452,50* | € 528,94* |  |  |  | Lager 1818 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 488,47* | € 554,53* |  |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 533,55* | € 601,21* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1818 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1818 |  | Versand: Lager 1818 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 10,00* | € 6,90* |
Mindestbestellwert: € 10,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|