|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1818H-3413158 Herst.-Nr.: 1254048 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Festo DHPS-20-A-NC Parallelgreifer Parallelgreifer DHPS-20-A-NC Baugröße=20, Hub pro Greifbacken=6,5 mm, Max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay=< 0,5 deg, Max. Greifbackenspiel Sz=< 0,02 mm Weitere Informationen:  |  | Herstellertypenbezeichnung: | DHPS-20-A-NC | Ursprungsland: | IT | Gewicht: | 0,45 | Serie: | DHPS | Hersteller Typenbezeichnung: | DHPS-20-A-NC | ECLASS-4.1: | 27290904 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 397,15* | € 449,19* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 451,07* | € 519,94* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 474,56* | € 531,23* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 520,05* | € 600,39* |  |  |  | Lager 1818 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 578,04* | € 642,31* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1818 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1818 |  | Versand: Lager 1818 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 10,00* | € 6,90* |
Mindestbestellwert: € 10,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|