Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 3WE 6 A6X/EG24N9K4/R04 Wege-Schieberventil, direktgesteuert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product Description
Product Description
Scheda tecnica articolo
Karta danych produktu
Descripcion Espanol
Karta danych produktu
Artikel-Nr.:
     1818H-3288610
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901157841
EAN/GTIN:
     k.A.
Fiche technique du produit
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Bosch Rexroth 3WE 6 A6X/EG24N9K4/R04 Wege-Schieberventil

Wege-Schieberventil, direktgesteuert, mit Magnetbetätigung Typ WE

Wegeventile Typ WE sind magnetbetätigte Wege-Schieberventile und als elektromagnetische Komponente verwendbar. Sie steuern Start, Stopp und Richtung eines Volumenstromes.

Merkmale

  • Lage der Anschlüsse nach ISO 4401-03-02-0-05 und NFPA T3.5.1 R2-2002 D03
  • Hochleistungsmagnet
  • CE-Konformität nach Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU für elektrische Spannungen > 50 VAC oder > 75 VDC

Technische Daten

  • Maximaler Betriebsdruck: 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom: 80 l/min
  • 3 Hauptanschlüsse
  • Baugröße: NG06
  • Schaltsymbol: A (siehe DB: RD23178)
  • Geräteserie 6X
  • Kolbenrückführung: mit Federrückstellung
  • Hochleistungsmagnet nass (in Öl schaltend) mit abziehbarer Spule
  • Spannung: G24 = 24 V DC
  • Hilfsbetätigungseinrichtung: N9 = mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
  • Korrosionsbeständigkeit: Keine (Ventilgehäuse grundiert)
  • Elektrischer Anschluss: K4 = ohne Leitungsdose, Einzelanschluss mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
  • Schaltstellungsüberwachung: ohne Stellungsschalter
  • Schaltzeitbeeinflussung: ohne Schaltzeitverzögerung
  • Drossel: R04 = Anschluss B, Drossel-ø: 0,4 mm
  • Klemmlänge: 42 mm
  • Dichtungswerkstoff: NBR
  • Fixierbohrung: ohne Fixierbohrung
  • Umgebungstemperaturbereich: -20°C … +50°C
  • Druckflüssigkeitstemperaturbereich: -20°C … +80°C
  • Steuerschieberspiel: Standard
Weitere Informationen:
Herstellertypenbezeichnung:
3WE6A6X/EG24N9K4/R04
Ursprungsland:
D
Gewicht:
1,46 kg
Serie:
WE
Betriebsdruck max. PSI:
5000 PSI
Baugröße:
NG06
Dichtwerkstoff:
Nitrilkautschuk (NBR / Buna-N / Acrylnitril-Butadien-Kautschuk)
Volumenstrom:
80 l/min
Betätigungsart:
direktgesteuert
Funktion:
3/2-Wege
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose, mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803, Leitungsdose – separate Bestellung
Einsteckdrossel:
ohne Einsteckdrossel
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Schaltstellungsüberwachung:
ohne Schaltstellungsüberwachung
Betriebsdruck max.:
350 bar
Betätigung:
elektrisch
Bauart/-form:
Wege-Schieberventil
Kolbentyp:
A
Spannung:
24 V DC
Kolbenrückführung:
mit Federrückstellung
Schaltzeitbeeinflussung:
ohne Schaltzeitverzögerung
Steuerschieberspiel:
Standard
Magnet:
Hochleistungsmagnet nass (in Öl schaltend) mit abziehbarer Spule
ECLASS-4.1:
27300602
Korrosionsbeständigkeit:
Keine (Ventilgehäuse grundiert)
Fixierbohrung:
ohne Fixierbohrung
Hauptanschlüsse:
3 Hauptanschlüsse
Federrückstellung:
mit Federrückstellung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,26*
€ 308,28*
Lager 1818
30 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 265,62*
€ 312,96*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,96*
€ 372,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,66*
€ 369,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,75*
€ 365,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,43*
€ 350,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,62*
€ 316,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 6,90*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.