Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enerpac V42 Rückschlagventil, vorgesteuert, 3/8"NPTF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enerpac V42 Rückschlagventil, vorgesteuert, 3/8"NPTF
Enerpac V42 Rückschlagventil, vorgesteuert, 3/8"NPTF
Enerpac V42 Rückschlagventil, vorgesteuert, 3/8"NPTF
Artikeldatenblatt
Enerpac V42 Rückschlagventil, vorgesteuert, 3/8"NPTF
Enerpac V42 Rückschlagventil, vorgesteuert, 3/8"NPTF
Enerpac V42 Rückschlagventil, vorgesteuert, 3/8"NPTF
Artikel-Nr.:
     1818H-2778265
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     V42
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Enerpac V42 Rückschlagventil, vorgesteuert, 3/8´´NPTF

Kann am Zylinder befestigt werden, um die Last bei plötzlichem Druckabfall in sicherer Stellung zu halten. Wird i. a. mit doppeltwirkenden Zylindern verwendet, wobei die vorgesteuerte Öffnung Druck von einem T-Anschlußstück in der Einfahr- Leitung des Zylinders erhält. 3/8´´ NPTF Ölanschlüsse.

Spezifikationen

  • Maximaler Betriebsdruck: 700 bar
  • Ölanschlüsse: 3/8´´ NPTF
Weitere Informationen:
Herstellertypenbezeichnung:
V42
Ursprungsland:
US
Gewicht:
1,6 kg
Betriebsdruck max.:
700 bar
ECLASS-4.1:
27300401
Weitere Suchbegriffe: heizungs rückschlagventil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 555,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,11*
€ 660,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,22*
€ 658,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,80*
€ 629,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,36*
€ 601,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,02*
€ 550,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.