Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker FM12SCF Funktionsmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker FM12SCF Funktionsmutter
Parker FM12SCF Funktionsmutter
Artikel-Nr.:
     1818H-1197497
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     FM12SCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funktionsmuttern
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter edelstahl
Parker FM12SCF Funktionsmutter EO-2

Funktionsmutter EO-2FM12SCF

Technische Daten

  • Material: Stahl verzinkt
  • Dichtung: NBR
  • Rohr-Aussendurchmesser (D1): 12 mm
  • Gewinde (T1): M20×1,5
  • Höhe (L1): 17,5 mm
  • Schlüsselweite (S1): 24 mm
  • Betriebsdruck max.: 630 bar
  • Gewicht: 0,039 kg
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt
Schlüsselweite 1:
24 mm
Herstellertypenbezeichnung:
FM12SCF
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0,039 kg
Serie:
FM
Dichtwerkstoff:
Nitrilkautschuk (NBR / Buna-N / Acrylnitril-Butadien-Kautschuk)
Höhe:
17,5 mm
Rohranschluß 1:
12S
Rohr-Außendurchmesser:
12 mm
Betriebsdruck max.:
630 bar
Gewinde IG:
M20×1,5
ECLASS-4.1:
27302102
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, Schneidringverschraubung, Ermeto, EO2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 2,25*
€ 3,33*
1
€ 8,95*
ab € 2,21*
€ 3,38*
Lager 1818
46
40
€ 6,90*
ab € 3,17*
€ 4,03*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 161,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 6,90*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.