|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1818H-1197496 Herst.-Nr.: FM10SCF EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Parker FM10SCF Funktionsmutter EO-2Funktionsmutter EO-2FM10SCF Technische Daten - Material: Stahl verzinkt
- Dichtung: NBR
- Rohr-Aussendurchmesser (D1): 10 mm
- Gewinde (T1): M18×1,5
- Höhe (L1): 17,5 mm
- Schlüsselweite (S1): 22 mm
- Betriebsdruck max.: 800 bar
- Gewicht: 0,037 kg
Weitere Informationen:  |  | Material: | Stahl verzinkt | Schlüsselweite 1: | 22 mm | Herstellertypenbezeichnung: | FM10SCF | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0,0372 kg | Serie: | FM | Dichtwerkstoff: | Nitrilkautschuk (NBR / Buna-N / Acrylnitril-Butadien-Kautschuk) | Höhe: | 17,5 mm | Rohranschluß 1: | 10S | Rohr-Außendurchmesser: | 10 mm | Betriebsdruck max.: | 800 bar | Gewinde IG: | M18×1,5 | ECLASS-4.1: | 27302102 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, Schneidringverschraubung, Ermeto, EO2 |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1818 | |  | | 50 |  | € 6,90* | ab € 2,54* | € 3,17* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 1,87* | € 3,77* |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 8,95* | ab € 2,522* | € 3,908* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1818 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 158,50* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1818 |  | Versand: Lager 1818 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 10,00* | € 6,90* |
Mindestbestellwert: € 10,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|