Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker FM15LCF Funktionsmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker FM15LCF Funktionsmutter
Parker FM15LCF Funktionsmutter
Artikel-Nr.:
     1818H-1197480
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     FM15LCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funktionsmuttern
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter edelstahl
Parker FM15LCF Funktionsmutter EO-2

Funktionsmutter EO-2FM15LCF

Technische Daten

  • Material: Stahl verzinkt
  • Dichtung: NBR
  • Rohr-Aussendurchmesser (D1): 15 mm
  • Gewinde (T1): M22×1,5
  • Höhe (L1): 17 mm
  • Schlüsselweite (S1): 27 mm
  • Betriebsdruck max.: 400 bar
  • Gewicht: 0,048 kg
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt
Schlüsselweite 1:
27 mm
Herstellertypenbezeichnung:
FM15LCF
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0,048 kg
Serie:
FM
Dichtwerkstoff:
Nitrilkautschuk (NBR / Buna-N / Acrylnitril-Butadien-Kautschuk)
Höhe:
17 mm
Rohranschluß 1:
15L
Rohr-Außendurchmesser:
15 mm
Betriebsdruck max.:
400 bar
Gewinde IG:
M22×1,5
ECLASS-4.1:
27302102
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, Schneidringverschraubung, Ermeto, EO2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1818
nicht lagernd
50
€ 6,90*
ab € 3,53*
€ 4,24*
5
€ 8,95*
ab € 3,486*
€ 4,792*
2 Tage
230
1
€ 4,90*
ab € 3,48*
€ 5,10*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 212,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 6,90*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.