Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG STR S153401-1-8X6,5-F2 Filzstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG STR S153401-1-8X6,5-F2 Filzstreifen
FAG STR S153401-1-8X6,5-F2 Filzstreifen
FAG STR S153401-1-8X6,5-F2 Filzstreifen
FAG STR S153401-1-8X6,5-F2 Filzstreifen
FAG STR S153401-1-8X6,5-F2 Filzstreifen
FAG STR S153401-1-8X6,5-F2 Filzstreifen
FAG STR S153401-1-8X6,5-F2 Filzstreifen
Artikel-Nr.:
     1818H-1102758
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0396992850000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagdichtung
Dichtungsprofil
Dichtstreifen
Dichtungsstreifen
FAG STR S153401-1-8X6,5-F2 Filzstreifen

Filzstreifen

  • Aussendurchmesser: 8 mm
  • Innendurchmesser: 6,5 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,02 kg
Durchmesser außen:
8 mm
Durchmesser innen:
6,5 mm
ECLASS-4.1:
23059901
Weitere Suchbegriffe: Filzstreifen, Spannlagergehäuse, spannlagergehäuse, STR S15340118X6, 5F2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,44*
€ 7,74*
1
€ 4,95*
ab € 5,525*
€ 7,895*
Lager 1818
nicht lagernd
25
€ 6,90*
ab € 7,17*
€ 8,98*
1 Tag
11
1
€ 8,50*
ab € 7,96*
€ 11,33*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 224,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 6,90*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.