Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte Vario Plus silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Tischleuchte Vario Plus silber
LED Tischleuchte Vario Plus silber
LED Tischleuchte Vario Plus silber
LED Tischleuchte Vario Plus silber
Energieeffizienzlabel
Logo
Artikel-Nr.:
     181-h5010668
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     h5010668
EAN/GTIN:
     7612176077514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leselampe
Leseleuchte
Steckdosenleuchte
Tageslichtlampen

LED Tischleuchte Vario Plus silber

Produktdetails:

  • moderne und multifunktionelle LED Leuchte
  • Lichtintensität ist stufenlos dimmbar
  • mit USB-Anschluß (5 V 1.2 A) zum Aufladen aller Arten von mobilen Geräten
  • 4 verschiedene Stufen der Farbtemperatur wählbar zwischen 2700 - 6400 Kelvin
  • magnetischer Mobilgeräte-Halter kann bei Bedarf am Fuß befestigt werden

Technische Daten:

  • Leistung: 10,5 W
  • Gewichteter Energieverbrauch: 11 kWh/1000h
  • Spannung Input: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
  • Lichtstrom: 620 Lumen (120° Raumwinkel)
  • Lichtausbeute: 71 Lumen / Watt
  • Farbtemperatur: 2700 - 6400 Kelvin
  • max. Beleuchtungsstärke: 1700 Lux (Messabstand 40 cm)
  • Farbwiedergabeindex (Ra): > 80
  • Lebensdauer: 40000 Stunden
  • Ausladung: max. 650 mm
  • Höhe: max. 540 mm
  • Armlänge: 170 mm x 330 mm
  • Leuchtenfuß: Ø 200 mm
  • Leuchtenkopf: 465 mm Länge x 44 mm Breite
  • Nettogewicht: 1,4 kg
  • Material: ABS, Metall
  • Lichtquelle: Energieeffizienzklasse E
  • Modellkennung: vario0000066x
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
  • Kabellänge: 150 cm
  • Garantiezeit: 24 Monate
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 105,99*
€ 127,17*
€ 5,50*
ab € 103,25*
€ 127,17*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 106,84*
€ 127,21*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 109,14*
€ 132,95*
Lager 181
20
Frei Haus
ab € 115,16*
€ 136,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 181
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,49*
€ 162,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,81*
€ 160,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,87*
€ 153,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,85*
€ 147,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 181
Versand: Lager 181
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 181
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5010667
ab € 103,78*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.669
ab € 101,41*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.656.SPEZ
ab € 107,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.