Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Arbeitsplatzleuchte 4 Work


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Arbeitsplatzleuchte 4 Work
LED Arbeitsplatzleuchte 4 Work
LED Arbeitsplatzleuchte 4 Work
Energieeffizienzlabel
Logo
Artikel-Nr.:
     181-h5010633
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     h5010633
EAN/GTIN:
     7612176073554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte

LED Arbeitsplatzleuchte 4 Work anthrazit

Produktdetails:

  • die hochwertige LED-Leuchte lässt sich gerne näher bringen und ihren Leuchtenkopf in alle Richtungen strecken
  • der Doppelarm aus Aluminium ermöglicht der Leuchte, auch in die entferntesten Tischecken zu gelangen
  • mit ihrem speziellen Streufilter bringt sie gleichmäßiges und powervolles Licht ins Dunkel
  • geliefert mit Fuß und Klemme

Technische Daten:

  • Leistung: 9,5 W
  • Gewichteter Energieverbrauch: 10 kWh/1000h
  • Spannung: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
  • Lichtstrom: 750 Lumen
  • Lichtausbeute: 90 Lumen / Watt
  • Farbtemperatur: 6000 Kelvin (tageslichtweiß)
  • max. Beleuchtungsstärke: 1000 Lux (Messabstand 40 cm)
  • Farbwiedergabeindex (Ra): 85
  • Lebensdauer: 25000 Stunden
  • Ausladung: max. 700 mm
  • Höhe: max. 720 mm
  • Leuchtenkopf: 233 mm Länge x 117 mm Breite
  • Leuchtenfuß: 198 mm Länge x 120 mm Breite
  • Klemme: Öffnung 5 - 45 mm
  • Kabellänge: 180 cm
  • Nettogewicht: 3,9 kg
  • Material: Aluminium, ABS
  • Lichtquelle: Energieeffizienzklasse D
  • Modellkennung: 4work00000633
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
  • Garantiezeit: 24 Monate
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 85,15*
€ 106,99*
11 Tage
2
€ 5,87*
ab € 90,72*
€ 110,20*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,82*
€ 110,62*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,99*
€ 116,77*
Lager 181
30
Frei Haus
ab € 107,68*
€ 129,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 181
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,00*
€ 153,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,41*
€ 151,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,51*
€ 144,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,23*
€ 140,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 181
Versand: Lager 181
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 181
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.