Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 181-h1310626 Herst.-Nr.: h1310626 EAN/GTIN: 4904011010194 |
| | |
|
| | |
| NT-Cutter A553P Produktdetails: - Kunststoffcutter mit integriertem Klingenmagazin für 5 Klingen
- Schieberaster
- Clip mit Abbrechvorrichtung
- 30° Klinge
- inkl. 2 Ersatzklingen
- Klingenbreite 9 mm
passende Ersatzklingen: - h1311566 - BAD-21P
- h1311557 - BD-100
- h1311585 - BA15P
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, abbrechklingen cuttermesser 9mm, cutter messer, abbrechklingen cuttermesser, Schneidmesser, Kartonmesser, Architekturbedarf, Schneidwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 7,83* | € 11,59* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,86* | € 11,68* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8,46* | € 12,47* | | | | Lager 181 | | | | | | € 5,50* | ab € 8,83* | € 13,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 181 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 181 | | Versand: Lager 181 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 181 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|